Łożyska baryłkowe FAG 23120-E1A-XL-K-M

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23120-E1A-XL-K-M
Rubix:305606
Producent:0190303390000
EAN:4026677809612
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23120-E1A-XL-K-M


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe sferyczne 231..-E1A-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4200 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2750 rpm
Prędkość graniczna4000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r570000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr450000 N
zł 620,96 Netto
/ Sztuka
zł 763,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie