Referencje
FAG:22328-E1-XL-T41D
Rubix:609511
Producent:0568839600000
EAN:4012802317138


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 102 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22328-E1-XL-T41D
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-T41A, Do obciążenia oscylacyjnego z ograniczonymi tolerancjami średnicy.
Mocne strony
Specyfikacja ekranów o zmniejszonych tolerancjach średnicy i luzie C4 (T41A) oraz precyzyjnym chromowanym otworem Durotect CK (T41D), wersje X-life. Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość. Liczne możliwe wersje pozwalają na dostosowanie do szerokiego zakresu obciążeń i środowisk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 34600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 102 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1660 rpm |
| Prędkość graniczna | 2420 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1630000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1460000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3648,66 Netto
/ Sztuka
zł 4487,85 Brutto
- Dostępny