Łożyska baryłkowe FAG 22322-E1-XL-T41D

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22322-E1-XL-T41D
Rubix:362738
Producent:0392425950000
EAN:4012802173758
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.240 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22322-E1-XL-T41D


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-T41A, Do obciążenia oscylacyjnego z ograniczonymi tolerancjami średnicy.

Mocne strony

Specyfikacja ekranów o zmniejszonych tolerancjach średnicy i luzie C4 (T41A) oraz precyzyjnym chromowanym otworem Durotect CK (T41D), wersje X-life. Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość. Liczne możliwe wersje pozwalają na dostosowanie do szerokiego zakresu obciążeń i środowisk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna17700 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.240 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2130 rpm
Prędkość graniczna3000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1070000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr950000 N
1680,44 Netto
/ Sztuka
2066,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie