Łożyska baryłkowe FAG 22313-E1A-XL-M-C3

Łożysko baryłkowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22313-E1A-XL-M-C3
Rubix:373487
Producent:0190199390030
EAN:4026677847294
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość48 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22313-E1A-XL-M-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 223..-E1A-XL-M, symetryczne 2 zewnętrzne żebra

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x140x140 mm
Waga Logistyczna3540 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość48 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3800 rpm
Prędkość graniczna5000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r365000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr350000 N
497,18 Netto
/ Sztuka
611,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie