Łożyska baryłkowe FAG 22317-E1-XL-K-T41A

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22317-E1-XL-K-T41A
Rubix:609289
Producent:0190207590000
EAN:4026677810649
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość60 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22317-E1-XL-K-T41A


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-K-T41A, do obciążenia oscylacyjnego z ograniczonymi tolerancjami średnicy, z stożkowym otworem

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna7100 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość60 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3200 rpm
Prędkość graniczna4100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r560000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr540000 N
zł 754,76 Netto
/ Sztuka
zł 928,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie