Referencje
NSK:23148CE4
Rubix:660599
Producent:23148CE4 N
EAN:00029176031748






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 128 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23148CE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 65000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 128 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1000 rpm |
| Prędkość graniczna | 850 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3100000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1790000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7263,91 Netto
/ Sztuka
zł 8934,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie