Referencje
NSK:24084CAME4
Rubix:660818
Producent:24084CAME4 N
EAN:00029176529733






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 420 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 200 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24084CAME4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 199000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 420 mm |
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 480 rpm |
| Prędkość graniczna | 480 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8100000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3750000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46 124,11 Netto
/ Sztuka
zł 56 732,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie