Łożyska baryłkowe FAG 21312-E1-XL

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21312-E1-XL
Rubix:281555
Producent:0190146430000
EAN:4026677904645
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21312-E1-XL


Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie ustawiają się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Mocne strony

Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1890 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4100 rpm
Prędkość graniczna6700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r226000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr211000 N
zł 253,66 Netto
/ Sztuka
zł 312 Brutto
  • Dostępny