Łożyska baryłkowe NSK 23138CAMKE4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23138

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23138CAMKE4C3
Rubix:3021148
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość104 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23138CAMKE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość104 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1600 rpm
Prędkość graniczna1100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2020000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1480000 N
4303,6 Netto
/ Sztuka
5293,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie