Referencje
SKF:22319 EWJA/VA405
Rubix:650276
Producent:90595
EAN:7316570218138


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22319 EWJA/VA405
Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10020 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Prędkość graniczna | 3400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 765000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 587000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie