Referencje
FAG:239/500-MB
Rubix:3019566
Producent:0190401130000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 500 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 670 mm |
| Szerokość | 128 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 239/500-MB
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 137000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 500 mm |
| Średnica zewn. | 670 mm |
| Szerokość | 128 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 540 rpm |
| Prędkość graniczna | 990 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6300000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2600000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie