Referencje
FAG:23332-A-MA-T41A
Rubix:3019565
Producent:0190386900000
EAN:4012801298957


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 136 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23332-A-MA-T41A
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 233..-A-MA-T41A, symetryczne 3 żeberka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 61300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 136 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość graniczna | 2000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2320000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1660000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 425,66 Netto
/ Sztuka
zł 12 823,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie