Łożyska baryłkowe NSK 24148CK30E4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 24148

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:24148CK30E4
Rubix:660870
Producent:24148CK30E4 N
EAN:00029176524103
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24148CK30E4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna77798 g
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość160 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia670 rpm
Prędkość graniczna850 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3800000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2130000 N
  • Termin dostawy na zapytanie