Referencje
Zastąpiona ref.:23140-B-K-MB-C3
FAG:23140-BE-XL-K-C3
Rubix:368906
Producent:0599506680030
EAN:4012802328554


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 112 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23140-BE-XL-K-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe sferyczne 231..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 112x340x340 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 42900 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 112 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1230 rpm |
| Prędkość graniczna | 2040 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2270000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1610000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3402,44 Netto
/ Sztuka
zł 4185 Brutto
- Dostępny