Łożyska baryłkowe FAG 23188-BEA-XL-MB1

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:23188-BEA-XL-MB1
Rubix:1484250
Producent:0863257100000
EAN:4054369308945
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.440 mm
Średnica zewn.720 mm
Szerokość226 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 23188-BEA-XL-MB1


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe sferyczne 231..-BEA-XL-MB1, symetryczne 2 zewnętrzne pierścienie z pierścieniem uszczelniającym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna364800 g
Średnica wewn.440 mm
Średnica zewn.720 mm
Szerokość226 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia430 rpm
Prędkość graniczna820 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r10200000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr6200000 N
49 153,19 Netto
/ Sztuka
60 458,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie