Łożyska baryłkowe FAG 23080-BEA-XL-MB1-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:23080-MB-C3
FAG:23080-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:3009908
Producent:0848177980030
EAN:4054364792176
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.400 mm
Średnica zewn.600 mm
Szerokość148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23080-BEA-XL-MB1-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 230..-BEA-XL-MB1, symetryczne 2 zewnętrzne pierścienie z pierścieniem uszczelniającym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna148600 g
Średnica wewn.400 mm
Średnica zewn.600 mm
Szerokość148 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia690 rpm
Prędkość graniczna1150 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5700000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3400000 N
zł 18 500,9 Netto
/ Sztuka
zł 22 756,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie