Łożyska baryłkowe SKF 23120 CCK/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23120 CCK/W33
Rubix:106264
Producent:35920
EAN:7316577030139
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23120 CCK/W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52x165x165 mm
Waga Logistyczna4250 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3000 rpm
Prędkość graniczna4000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r490 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr385 N
zł 1259,9 Netto
/ Sztuka
zł 1549,68 Brutto
  • Dostępny