Referencje
Zastąpiona ref.:22320-ED-T41A
FAG:22320-E1-XL-T41A
Rubix:232971
Producent:0190212590000
EAN:4026677810809


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 73 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22320-E1-XL-T41A
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 223..-E1-XL-T41A, symetryczne, z prowadzącym pierścieniem klatki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2380 rpm |
| Prędkość graniczna | 3300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 920000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 810000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1108,05 Netto
/ Sztuka
zł 1362,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie