Referencje
FAG:20316-MB-C3
Rubix:596287
Producent:0167021660030
EAN:4012801287036


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 20316-MB-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 203, wymiary wg DIN 635-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4571 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 203..-mb |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość graniczna | 3950 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 285000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 243000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1503,25 Netto
/ Sztuka
zł 1849 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie