Łożyska baryłkowe FAG 23064-BEA-XL-MB1

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:23064-MB
FAG:23064-BEA-XL-MB1
Rubix:939497
Producent:0683527780000
EAN:4012802640052
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość121 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23064-BEA-XL-MB1


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 230..-BEA-XL-MB1, symetryczne 2 zewnętrzne pierścienie z pierścieniem uszczelniającym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna76200 g
Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość121 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia920 rpm
Prędkość graniczna1480 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3750000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2300000 N
zł 9159,96 Netto
/ Sztuka
zł 11 266,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie