Referencje
SKF:BS2-2308-2CS/VT143
Rubix:645438
Producent:405546
EAN:7316574461714




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2308-2CS/VT143
Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym działaniu urządzeń narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1105 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Grubość | 6 mm |
| Ciężar | 1.2 kg |
| Prędkość graniczna | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 137000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 129000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie