Referencje
FAG:24136-BE-XL-C4
Rubix:596234
Producent:0594383040040
EAN:4012802485097


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 118 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24136-BE-XL-C4
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 241..-BE-XL, symetryczne z podkładką z żebrami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 33200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 118 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 33.2 kg |
| Prędkość odniesienia | 980 rpm |
| Prędkość graniczna | 2000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2170000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1460000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3762,13 Netto
/ Sztuka
zł 4627,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie