Referencje
SKF:23248 CCK/C3W33
Rubix:103810
Producent:36253
EAN:7316570340280




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 160 mm |
Szczegóły produktu : LOZYSKO 23248 CCK C3 W33
Łożyska baryłkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym działaniu urządzeń narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne i ciągłe działanie, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach pracy.
Zaprojektowane do wytrzymywania dużych obciążeń, tego typu łożysko naturalnie kompensuje niewspółosiowość i potencjalne ugięcia wału. Posiada luz promieniowy C3 i zawiera dwa tłoczone, stalowe koszyki okienkowe, pierścień wewnętrzny bez barku oraz centrowany, pływający pierścień prowadzący. System smarowania składa się z rowka pierścieniowego i trzech otworów rozmieszczonych wokół pierścienia zewnętrznego, co zapewnia właściwe rozprowadzenie smaru.
Features:
To łożysko samonastawne zaprojektowano z dwoma tłoczonymi, stalowymi koszykami, które zmniejszają bezwładność i zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia. Konfiguracja z dwoma rzędami wałeczków pozwala mu wytrzymywać wysokie obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Posiada otwór stożkowy 1:12, dzięki czemu można je łatwo zamontować na wałku stożkowym lub przy użyciu tulei, zapewniając precyzyjne wyregulowanie luzu wewnętrznego. Luz promieniowy C3 zapewnia lepszą tolerancję na rozszerzalność termiczną przy dużych prędkościach, a konstrukcja otwarta zmniejsza tarcie, umożliwiając wyższe prędkości obrotowe.
Maintenance:
Aby zapewnić trwałość łożyska, zaleca się regularne dosmarowywanie, zwłaszcza w środowiskach narażonych na kurz lub wilgoć. Ponadto łożysko to jest zaprojektowane do pracy w temperaturach do 200 °C, pod warunkiem odpowiedniego smarowania. Ponieważ produkt nie jest fabrycznie nasmarowany, dobór środka smarnego można dostosować do konkretnych warunków pracy. Obecność rowka pierścieniowego i trzech otworów ułatwia dosmarowywanie podczas pracy i poprawia rozprowadzenie smaru.
Sealing:
To łożysko nie posiada wbudowanych uszczelnień. Jego otwarta konstrukcja czyni je bardziej podatnym na zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak cząstki stałe czy woda. Jednakże ułatwia to inspekcje wzrokowe i dostęp do konserwacji. W zastosowaniach narażonych na czynniki zewnętrzne istotne jest zabezpieczenie środowiska pracy oraz zapewnienie regularnego smarowania, aby utrzymać wydajność.
Brand Information:
SKF jest od 1907 r. jednym z czołowych światowych graczy w dziedzinie łożysk i inżynierii obrotowej. Obecna w ponad 130 krajach, marka wyróżnia się zaangażowaniem w jakość, niezawodność i innowacje technologiczne. SKF projektuje wysokowydajne rozwiązania dla przemysłu, transportu i energetyki odnawialnej, oferując ponad 40 000 referencji produktowych. Jej misją jest zmniejszanie tarcia, poprawa efektywności i wydłużanie żywotności urządzeń.
Key Benefits:
- Wytrzymuje wysokie obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach;
- Samonastawia się, kompensując niewspółosiowość i ugięcia wału;
- Pracuje w temperaturach do 200 °C w zależności od użytego środka smarnego;
- Otwarta konstrukcja ułatwia konserwację i inspekcję wzrokową;
- Wysoka prędkość obrotowa dzięki niskim oporom wewnętrznym;
- Luz C3 odpowiedni dla dużych prędkości i zmian temperatury;
- Otwór stożkowy umożliwia precyzyjny montaż z regulacją luzu wewnętrznego.
Applications:
To łożysko znajduje zastosowanie tam, gdzie występują duże obciążenia i niewspółosiowości, na przykład w kruszarkach, przenośnikach, wałach napędowych czy silnikach przemysłowych. Jest idealne do maszyn wirujących eksponowanych na zmienne warunki pracy, w tym w przemyśle cementowym, stalowym, papierniczym i energetycznym. Jego zdolność do kompensacji niewspółosiowości czyni je niezawodnym wyborem tam, gdzie trudno zapewnić precyzyjny montaż.
Features:
To łożysko samonastawne zaprojektowano z dwoma tłoczonymi, stalowymi koszykami, które zmniejszają bezwładność i zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia. Konfiguracja z dwoma rzędami wałeczków pozwala mu wytrzymywać wysokie obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Posiada otwór stożkowy 1:12, dzięki czemu można je łatwo zamontować na wałku stożkowym lub przy użyciu tulei, zapewniając precyzyjne wyregulowanie luzu wewnętrznego. Luz promieniowy C3 zapewnia lepszą tolerancję na rozszerzalność termiczną przy dużych prędkościach, a konstrukcja otwarta zmniejsza tarcie, umożliwiając wyższe prędkości obrotowe.
Maintenance:
Aby zapewnić trwałość łożyska, zaleca się regularne dosmarowywanie, zwłaszcza w środowiskach narażonych na kurz lub wilgoć. Ponadto łożysko to jest zaprojektowane do pracy w temperaturach do 200 °C, pod warunkiem odpowiedniego smarowania. Ponieważ produkt nie jest fabrycznie nasmarowany, dobór środka smarnego można dostosować do konkretnych warunków pracy. Obecność rowka pierścieniowego i trzech otworów ułatwia dosmarowywanie podczas pracy i poprawia rozprowadzenie smaru.
Sealing:
To łożysko nie posiada wbudowanych uszczelnień. Jego otwarta konstrukcja czyni je bardziej podatnym na zanieczyszczenia zewnętrzne, takie jak cząstki stałe czy woda. Jednakże ułatwia to inspekcje wzrokowe i dostęp do konserwacji. W zastosowaniach narażonych na czynniki zewnętrzne istotne jest zabezpieczenie środowiska pracy oraz zapewnienie regularnego smarowania, aby utrzymać wydajność.
Brand Information:
SKF jest od 1907 r. jednym z czołowych światowych graczy w dziedzinie łożysk i inżynierii obrotowej. Obecna w ponad 130 krajach, marka wyróżnia się zaangażowaniem w jakość, niezawodność i innowacje technologiczne. SKF projektuje wysokowydajne rozwiązania dla przemysłu, transportu i energetyki odnawialnej, oferując ponad 40 000 referencji produktowych. Jej misją jest zmniejszanie tarcia, poprawa efektywności i wydłużanie żywotności urządzeń.
Key Benefits:
- Wytrzymuje wysokie obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach;
- Samonastawia się, kompensując niewspółosiowość i ugięcia wału;
- Pracuje w temperaturach do 200 °C w zależności od użytego środka smarnego;
- Otwarta konstrukcja ułatwia konserwację i inspekcję wzrokową;
- Wysoka prędkość obrotowa dzięki niskim oporom wewnętrznym;
- Luz C3 odpowiedni dla dużych prędkości i zmian temperatury;
- Otwór stożkowy umożliwia precyzyjny montaż z regulacją luzu wewnętrznego.
Applications:
To łożysko znajduje zastosowanie tam, gdzie występują duże obciążenia i niewspółosiowości, na przykład w kruszarkach, przenośnikach, wałach napędowych czy silnikach przemysłowych. Jest idealne do maszyn wirujących eksponowanych na zmienne warunki pracy, w tym w przemyśle cementowym, stalowym, papierniczym i energetycznym. Jego zdolność do kompensacji niewspółosiowości czyni je niezawodnym wyborem tam, gdzie trudno zapewnić precyzyjny montaż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 160x440x440 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 104000 g |
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 950 rpm |
| Prędkość graniczna | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3042 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17 894,92 Netto
/ Sztuka
zł 22 010,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie