Referencje
FAG:24032-BE-XL-C3
Rubix:522186
Producent:0590199210030
EAN:4012802322675


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24032-BE-XL-C3
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 240..-BE-XL, symetryczne z podkładką z żebrami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x240x240 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12669 g |
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1660 rpm |
| Prędkość graniczna | 2550 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1240000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 770000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1715,11 Netto
/ Sztuka
zł 2109,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie