Referencje
SKF:23180 CA/W33
Rubix:106416
EAN:7316570017380


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 400 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 650 mm |
| Szerokość | 200 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23180 CA W33
Łożyska samonastawne z wałeczkami składają się z dwóch rzędów symetrycznych wałeczków, które toczą się pomiędzy wspólną bieżnią kulistą dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni kulistej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 259000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 400 mm |
| Średnica zewn. | 650 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie