Łożyska baryłkowe FAG 23236-E1A-XL-K-M-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23236-E1A-XL-K-M-C3
Rubix:492338
Producent:0190366470030
EAN:4026677845900
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość112 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23236-E1A-XL-K-M-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie walca 232..-E1A-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)112x320x320 mm
Waga Logistyczna37800 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość112 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1090 rpm
Prędkość graniczna2010 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2340000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1720000 N
zł 3959,12 Netto
/ Sztuka
zł 4869,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie