Referencje
SKF:22326-2CS5K/VT143
Rubix:651007
Producent:305160
EAN:7316573394853




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 93 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22326-2CS5K/VT143
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 93 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Grubość | 16.7 mm |
| Ciężar | 29 kg |
| Prędkość graniczna | 500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1320000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1178000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie