Referencje
FAG:23234-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:596153
Producent:0190364770040
EAN:4026677874399


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 110 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23234-E1A-XL-K-M-C4
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie walca 232..-E1A-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 110x310x310 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 35401 g |
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1160 rpm |
| Prędkość graniczna | 2090 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2170000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1640000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3567,25 Netto
/ Sztuka
zł 4387,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie