Referencje
FAG:23220-E1-XL-K-TVPB-C4
Rubix:596115
Producent:0190015330040
EAN:4026677872296


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60.3 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23220-E1-XL-K-TVPB-C4
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie kuli 232..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60,3x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6200 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60.3 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2410 rpm |
| Prędkość graniczna | 3750 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 660000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 560000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 776,16 Netto
/ Sztuka
zł 954,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie