Łożyska baryłkowe FAG 23148-BE-XL-K

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23148-BE-XL-K
Rubix:522173
Producent:0596924300000
EAN:4012802324808
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość128 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23148-BE-XL-K


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe sferyczne 231..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)128x400x400 mm
Waga Logistyczna65800 g
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość128 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia970 rpm
Prędkość graniczna1700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3150000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2130000 N
zł 6361,83 Netto
/ Sztuka
zł 7825,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie