Referencje
SKF:22324 CCK/C3
Rubix:650984
Producent:80020
EAN:7316570227529


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 86 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22324 CCK/C3
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 21900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 86 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Prędkość graniczna | 2600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1120000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 845000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4708,67 Netto
/ Sztuka
zł 5791,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie