Łożyska baryłkowe FAG 22336-BE-XL-K

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22336-BE-XL-K
Rubix:595886
Producent:0660747460000
EAN:4012802507447
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.380 mm
Szerokość126 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22336-BE-XL-K


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1-K, wymiary główne zgodne z DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna66600 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.380 mm
Szerokość126 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1230 rpm
Prędkość graniczna2030 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2460000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2060000 N
6445,02 Netto
/ Sztuka
7927,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie