Referencje
SKF:24052 CC/C3W33
Rubix:221918
Producent:36632
EAN:7316577052391


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 140 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24052 CC/C3W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 140x400x400 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 62450 g |
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1000 rpm |
| Prędkość graniczna | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3450 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2135 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11 678,77 Netto
/ Sztuka
zł 14 364,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie