Łożyska baryłkowe FAG 22230-E1-XL-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:22230-E1-XL-C3
Rubix:249061
Producent:0190061790030
EAN:4026677833549
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość73 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22230-E1-XL-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)73x270x270 mm
Waga Logistyczna18000 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość73 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2050 rpm
Prędkość graniczna2900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1210000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1010000 N
zł 1590,9 Netto
/ Sztuka
zł 1956,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie