Łożyska baryłkowe FAG 21315-E1-XL-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21315-E1-XL-C3
Rubix:416285
Producent:0219389970030
EAN:4026677959928
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość37 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21315-E1-XL-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)37x160x160 mm
Waga Logistyczna3748 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość37 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3750 rpm
Prędkość graniczna5700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r325000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr305000 N
zł 391,81 Netto
/ Sztuka
zł 481,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie