Łożyska baryłkowe FAG 21311-E1-XL-K-TVPB-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21311-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:595680
Producent:0190059110030
EAN:4026677807496
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21311-E1-XL-K-TVPB-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 213..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)29x120x120 mm
Waga Logistyczna1550 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia5100 rpm
Prędkość graniczna8100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r155000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr160000 N
zł 229,09 Netto
/ Sztuka
zł 281,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie