Referencje
SKF:23228 CCK/C4W33
Rubix:651376
Producent:95481
EAN:7316571113401




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 88 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23228 CCK/C4W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 88x250x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17900 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 88 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1700 rpm |
| Prędkość graniczna | 2400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1250000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 799000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie