Łożyska baryłkowe NSK 23128CKE4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23128

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23128CKE4C3
Rubix:660543
Producent:23128CKE4C3 N
EAN:00029176025549
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość68 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23128CKE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10600 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość68 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2000 rpm
Prędkość graniczna1600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r945000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr580000 N
zł 1463,66 Netto
/ Sztuka
zł 1800,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie