Referencje
FAG:29364-E1-XL
Rubix:598963
Producent:0390000440000
EAN:4012802190151


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 320 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 109 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 29364-E1-XL
Łożyska walcowe osiowe to jednorzędowe zespoły składające się z podkładki ustalającej wał, podkładki ustalającej obudowę oraz asymetrycznych rolek beczkowych z koszykami. Koszyk utrzymuje zespół rolek i koszyka oraz podkładkę ustalającą wał. Łożyska można demontować. Dzięki temu elementy łożyska można montować oddzielnie.
Łożysko baryłkowe osiowe 293..-E1-XL, bez pierścienia osadczej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 72400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 320 mm |
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 109 mm |
| Prędkość odniesienia | 650 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 11000000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 3350000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17 640,03 Netto
/ Sztuka
zł 21 697,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie