Łożyska baryłkowe wzdłużne FAG 29444-E1-XL

Łożysko baryłkowe osiowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:29444-E1-XL
Rubix:820638
Producent:0390005750000
EAN:4012802190687
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość122 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 29444-E1-XL


Łożyska walcowe osiowe to jednorzędowe zespoły składające się z podkładki ustalającej wał, podkładki ustalającej obudowę oraz asymetrycznych rolek beczkowych z koszykami. Koszyk utrzymuje zespół rolek i koszyka oraz podkładkę ustalającą wał. Łożyska można demontować. Dzięki temu elementy łożyska można montować oddzielnie.
Łożysko baryłkowe osiowe 294..-E1-XL, bez pierścienia osadczej

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna69000 g
Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość122 mm
Prędkość odniesienia790 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a10000000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca3500000 N
11 851,82 Netto
/ Sztuka
14 577,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie