Referencje
NSK:23240CKE4C3
Rubix:660724
Producent:23240CKE4C3 N
EAN:00029176076466






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 128 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23240CKE4C3
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 57000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 128 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1000 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2750000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1660000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6366,13 Netto
/ Sztuka
zł 7830,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie