Referencje
Zastąpiona ref.:23172-MB
FAG:23172-BEA-XL-MB1
Rubix:1003764
Producent:0848184410000
EAN:4054364598501


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 360 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 600 mm |
| Szerokość | 192 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23172-BEA-XL-MB1
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe sferyczne 231..-BEA-XL-MB1, symetryczne 2 zewnętrzne pierścienie z pierścieniem uszczelniającym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 217900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 360 mm |
| Średnica zewn. | 600 mm |
| Szerokość | 192 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 560 rpm |
| Prędkość graniczna | 1040 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7100000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4550000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22 866,91 Netto
/ Sztuka
zł 28 126,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie