Referencje
FAG:22338-BE-XL-C4
Rubix:595891
Producent:0593474300040
EAN:4012802474411


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 132 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22338-BE-XL-C4
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 223..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 78900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 132 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 132 mm |
| Ciężar | 77.74 kg |
| Prędkość odniesienia | 1160 rpm |
| Prędkość graniczna | 1940 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2650000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2220000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7780,44 Netto
/ Sztuka
zł 9569,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie