Referencje
SKF:23230 CCK/C082W33
Rubix:651385
Producent:189699
EAN:7316572110225




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 96 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23230 CCK/C082W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie