Referencje
NSK:23160CAMKE4
Rubix:3021164
EAN:00029176089329






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 160 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23160CAMKE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 160 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 900 rpm |
| Prędkość graniczna | 670 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4800000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3350000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18 289,72 Netto
/ Sztuka
zł 22 496,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie