Referencje
NTN:23038.EMW33
Rubix:3135400
EAN:3413521059308




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23038EMW33
Łożysko baryłkowe, jednoczęściowy koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 17.9 kg |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1570000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie