Referencje
SKF:23092 CA/C08W33
Rubix:106227
EAN:7316577650382

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 460 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 680 mm |
| Szerokość | 163 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23092 CA/C08 W33
Łożyska baryłkowe składają się z dwóch rzędów symetrycznych wałeczków toczących się między wspólną bieżnią kulistą na pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi bieżniami na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżni kulistej na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 205000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 460 mm |
| Średnica zewn. | 680 mm |
| Szerokość | 163 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie