Łożyska baryłkowe NTN 22238EMKW33C3
NTN - Łożysko baryłkowe - 22238.EMKW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22238EMKW33C3
Rubix:3135112
EAN:3413521061271




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22238EMKW33C3
Łożysko baryłkowe, z centralnym żebrem na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowa obrobiona mechanicznie klatka wycentrowana na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory smarownicze na pierścieniu zewnętrznym, stożkowy otwór 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 92 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 34.9 kg |
| Prędkość odniesienia | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1870000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie