Referencje
SKF:230/630 CA/W33
Rubix:105776
EAN:7316570536959


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 630 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 920 mm |
| Szerokość | 212 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 230/630 CA W33
Łożyska samonastawne wałeczkowe składają się z dwóch symetrycznych rzędów wałeczków toczących się między wspólnym dla obu rzędów bieżnikiem sferycznym na pierścieniu zewnętrznym a dwoma oddzielnymi bieżnikami na pierścieniu wewnętrznym. Środek bieżnika sferycznego na pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi, pośrodku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 472000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 630 mm |
| Średnica zewn. | 920 mm |
| Szerokość | 212 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie