Łożyska baryłkowe Timken 22314KEJW33C3

Łożyska baryłkowe samonastawne o stożkowym otworze - kosz stalowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:22314KEJW33C3
Rubix:492164
Producent:190017468
EAN:0087796026407
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość51 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22314KEJW33C3


Łożyska baryłkowe wysokiej wydajności Timken® charakteryzują się wiodącymi w branży wartościami nośności oraz referencyjnymi prędkościami termicznymi
Łożyska baryłkowe wysokiej wydajności Timken® przenoszą duże obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe w obu kierunkach
Możliwe skompensowanie niewspółosiowości wału do 2,5°.

Mocne strony

Udoskonalone wykończenia powierzchni
Zoptymalizowana geometria wewnętrzna
Wiodące w branży wartości nośności
Kosz stalowy utwardzany azotowaniem z nacięciami na czołach
(W33) Standardowe otwory smarowania i rowek w pierścieniu zewnętrznym

Zastosowania

Przemysł metalurgiczny; Energetyka; Przemysł naftowy i gazowy; Kruszywa / Cement; Przemysł drzewny; Guma / tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże okręty morskie (wojskowe i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasty momentowe; Turbiny wiatrowe; Żurawie; Przemysł tekstylny; Prasy mechaniczne; Przekładnie morskie; Prasy drukarskie; Obsługa materiałów; Urządzenia przenośnikowe; Koparki linowe; Koparki łyżkowe; Przenośniki; Planetarne przekładnie w wywrotkach transportowych; Koparki; Spycharki; Kompaktory; Ładowarki typu skid steer; Rolnictwo / prasy belujące; Lokomotywy; Kolejowe turboładowarki; Czołgi; Artyleria samobieżna; Skrzynie przekładniowe śmigłowców

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość51 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4300 rpm
Prędkość graniczna4690 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r414000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr395000 N
zł 437,88 Netto
/ Sztuka
zł 538,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie